{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 300 mm | |
Lectura | 0.01 mm | |
Lectura | 0.0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,04 mm | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Varilla de profundidad | angular 3,7×1,3 | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Longitud del pico | 60 mm | |
Desconexión automática | sí | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Material carcasa | Plástico | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 412751 300 | |
EAN / GTIN | 4062406100889 | |
Número del fabricante | 412751 300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Pie de rey digital IP67, Capacidad de medición: 300mm
a petición
En stock
369 piezas en stock
US $ 312.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
624 piezas en stock
US $ 331.34
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
151 piezas en stock
US $ 369.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
US $ 491.35
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm |
Suministro de energía | con pilas | con pilas | con pilas | con pilas |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Técnica de medición | digital | digital | digital | digital |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Tipo de producto | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal |
Desviación de medición E MPE | ± 0,04 mm | ± 0,04 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |