Pie de rey digital IP67, Capacidad de medición: 300mm

Número de artículo: 412623 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 7.10 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 36.20 /piezas
  • US $ 30.68 /piezas
a petición
En stock
122 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Varilla de profundidad: angular 3,7×1,4
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 300 mm
Lectura 0.01 mm
Desviación de medición E MPE ± 0,03 mm
Varilla de profundidad existente
Varilla de profundidad angular 3,7×1,4
Clase de protección IP IP 67
Longitud del pico 64 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos
Desconexión automática
Técnica de medición digital
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 412623 300
EAN / GTIN 4946368727912
Número del fabricante 500-708-20

Descripción

Ejecución:

Pie de rey electrónico con sistema electrónico Absolute y pantalla amplia perfectamente legible. Estanco al agua, al aceite y al polvo. Con un consumo energético reducido 18.000 h funcionamiento continuo con una pila (tam. 300: 5000 h). El aparato se conecta al utilizarlo y se desconecta automáticamente después de 20 minutos sin utilizarse.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.