Pies de rey Nonio 1 / 20 100 mm

Número de artículo: 410200 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 26.08 /piezas
  • US $ 14.50 /piezas
a petición
En stock
583 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Varilla de profundidad: angular 2,2×1,0
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: Estuche

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma ISO 13385
    Capacidad de medición 0 mm - 100 mm
    Lectura 0.05 mm
    División 1/20 mm
    Desviación de medición E MPE ± 0,05 mm
    Varilla de profundidad existente
    Varilla de profundidad angular 2,2×1,0
    Sujeción Tornillo de sujeción superior
    Longitud del pico 30 mm
    Técnica de medición analógico
    Material Acero fino, INOX
    Todas las piezas templado
    Embalaje Estuche
    Tabla de roscas Tabla de pie de rey
    Tipo de producto Pie de rey universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 410200 100
    EAN / GTIN 4045197302106
    Número del fabricante 410200 100

    Descripción

    Ejecución:

    Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.
    Tornillo de sujeción superior.
    Sin división en pulgadas.

    Volumen de suministro:

    Incluye tabla de roscas n.° 412180 para la parte posterior del pie de rey.