Placa de vacío reticulada Sistema Venturi VRV0

Número de artículo: 384900 VRV0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 200 mm
Anchura 125 mm
Altura 21 mm
Patrón de taladro 12.5 mm
Tipo de producto Placa de sujeción por vacío

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 384900 VRV0
EAN / GTIN 4062406256425
Número del fabricante 384900 VRV0

Descripción

Ejecución:

Aluminio, anodizado azul acero. Presión de servicio 3,5-8 bar. El vacío final es de aprox.80 mbar (92 % vacío). El amortiguador de sonido integrado reduce la generación de ruidos. Planitud ± 0,5 mm.

Ventaja:

Sistema de iniciación económico. Bajo gasto de mantenimiento. Inmediatamente listo para el uso.

Aplicación:

Para la sujeción por vacío sin bomba de vacío.
Para utilizar en tornillos de banco de máquina. Sobre todo, los componentes delgados se pueden sujetar de forma flexible y con poco esfuerzo.

Volumen de suministro:

Discos de tope, manguera para aire comprimido ⌀10 mm (1 m), boquilla Venturi (1).
Cordón estanco ⌀4 mm (10 m).

Nota:

Al utilizar boquillas Venturi se recomienda un mecanizado con emulsión de refrigerante.