{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud de la placa polar | 250 mm | |
Ancho de la placa polar | 305 mm | |
Longitud de la carcasa | 260 mm | |
Anchura carcasa | 315 mm | |
Altura carcasa | 137 mm | |
Anchura máx. de la pieza de trabajo | 305 mm | |
Profundidad de penetración | 75 mm | |
Consumo de potencia | 990 W | |
Peso | 36.5 kg | |
Clase eficiencia desmagnetizador (DMC) | +++ | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de protección | IP 21 | |
Duración de conexión | 100 % | |
Tipo de producto | Desmagnetizador |
Número de artículo |
380862 300
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197886224
Copiar |
|
Número del fabricante |
380862 300
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |