Bloque de laminillas (individual, no magnético) 11

Número de artículo: 380820 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 120 mm
Anchura 80 mm
Altura 50 mm
Ejecución liso
Orientación polos Q
Peso 3.8 kg
Tipo de producto Bloque de láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 380820 11
EAN / GTIN 4045197311061
Número del fabricante 248.60-120X80X50-QE

Descripción

Ejecución:

  • Unión de acero-latón.
  • Paso polar longitudinal y transversal. Plano o con prisma.
  • Laminillas de 1 mm de latón / 3 mm de acero, pegado sin tirante.
  • Los bloques de laminillas no son magnéticos por sí mismos.
  • Tolerancia máxima ± 0,5 mm.

Aplicación:

  • Solo se puede utilizar en combinación con placas de sujeción de imán permanente para el mecanizado de piezas irregulares.
  • En los bloques se pueden incorporar todo tipo de perfilados.