Bloque de sujeción de imán permanente, paso polar fino MH203S

Número de artículo: 380815 MH203S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo MH203S
Longitud A 100 mm
Anchura B 25 mm
Altura total C 25 mm
Altura del campo magnético 6 mm
Capacidad de desgaste de la placa polar 6 mm
Paso polar 4 mm
Desviación máxima del ángulo 5 grados
Peso 0.5 kg
Fuerza de retención nominal 180 N/cm2
Tipo de producto Placa magnética de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 380815 MH203S
EAN / GTIN 2050001922281
Número del fabricante 242.01-MH203S

Descripción

Ejecución:

Dos superficies de apriete magnéticas.
Fuerza de adhesión extremadamente elevada gracias a imanes SmCo5 para materiales difícilmente maquinables.

Aplicación:

Para el perfilado y mecanizado de piezas de trabajo pequeñas como punzones, etc.

Nota:

Imán permanente, no conmutable.