{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cono | 300 mm | |
Altura | 62 mm | |
Tolerancia de altura | 0 / -1 mm | |
⌀ del círculo de agujeros | 285 mm | |
⌀ de rosca | 4×M8 | |
Altura del campo magnético | 10 mm | |
Peso | 31 kg | |
Fuerza de retención nominal | 150 N/cm2 | |
Capacidad de desgaste de la placa polar | 6 mm | |
⌀ de centrado | 250 mm | |
Profundidad de centraje | 4 mm | |
Paso polar paralelo | 12+3 mm | |
Taladro central J posible | 25×20 mm | |
Tipo de producto | Cono de sujeción magnético |
Número de artículo | 380777 300 | |
EAN / GTIN | 2050001944429 | |
Número del fabricante | 244.11-300 |