Placa de sujeción de imán permanente, paso polar transversal fino 175 mm

Número de artículo: 380500 175
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de la placa polar (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud de la placa polar 175 mm
    Anchura 100 mm
    Altura 49 mm
    Tolerancia de altura +0,5 / -2 mm
    Altura del campo magnético 6 mm
    Capacidad de desgaste de la placa polar 8 mm
    Peso 7 kg
    Fuerza de retención nominal 80 N/cm2
    Tipo de producto Placa magnética de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 380500 175
    EAN / GTIN 4045197310675
    Número del fabricante 243.01-175X100

    Descripción

    Ejecución:

    • Sistema magnético de neodimio de gran fuerza adherente.
    • Paso polar transversal continuo.
    • Fuerza de retención uniforme en todo el ancho y en las superficies de las caras laterales de la placa polar.
    • Laminillas de latón de 0,5 mm / acero de 1,4 mm.

    Aplicación:

    • Para rectificadoras y máquinas de erosión.
    • Sujeción universal de piezas de trabajo pequeñas, medianas y grandes de cualquier grosor. (Especialmente apropiada para piezas de trabajo delgadas).
    • Se asegura una fuerza de retención uniforme a todo lo anchoy en las superficies de las caras laterales.