{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud de la placa polar | 500 mm | |
Anchura | 200 mm | |
Altura | 59 mm | |
Tolerancia de altura | +0,5 / -2 mm | |
Altura del campo magnético | 12 mm | |
Capacidad de desgaste de la placa polar | 5 mm | |
Peso | 44 kg | |
Fuerza de retención nominal | 150 N/cm2 | |
Tipo de producto | Placa magnética de sujeción |
Número de artículo | 380100 500 | |
EAN / GTIN | 4045197310651 | |
Número del fabricante | 243.11-500X200 |