Tensor rápido para mesas BS5N

Número de artículo: 377065 BS5N
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Alcance del brazo 140 mm
Altura de sujeción h 240 mm
Fuerza de sujeción máx. con altura de sujeción 50 mm 10 kN
Altura H 320 mm
⌀ perforación de fijación 16.5 mm
Tipo de producto Tensor rápido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 377065 BS5N
EAN / GTIN 4008158018164
Número del fabricante BS5N

Descripción

Ejecución:

Regulable en continuo, fijo u orientable. Tipo BS: aflojamiento de la sujeción mediante nuevo apriete de la palanca de sujeción y accionamiento de la palanca de liberación (entonces la sujeción se desenclava fácilmente). Tipo GRS: husillo exterior para acceso libre a la zona de trabajo.

Aplicación:

En todas las mesas de máquina para la sujeción y la apertura rápidas y seguras en la fabricación de piezas individuales.

Partes opcionales:

Tornillo cilíndrico según DIN 912, tuercas correderas en ranura n.º 375315; 375320; 375325 según DIN 508.