Tornillo de presión para la sujeción 2

Número de artículo: 376980 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 2
Tamaño del tornillo de presión M6×35 mm
Altura r 19 mm
Tipo de producto Tornillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 376980 2
EAN / GTIN 4020772099022
Número del fabricante 99028

Descripción

Ejecución:

Tornillo de presión, bonificado y con tapa protectora de goma.
Con tuerca y elemento de disco.

Idóneo para:

Adecuado para 376500376520, 376570: 2
Adecuado para 376610376650: 2