Tensor de cierre pesado, Tipo: 4

Número de artículo: 376840 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6849PH
Distancia entre taladros e 45 mm
Distancia entre orificios f 45 mm
⌀ de la perforación d 8.5 mm
Recorrido ajuste del gancho de sujeción c 24 mm - 90 mm
Altura de sujeción h 26 mm
Fuerza de retención P (tracción) 15,000 N
Altura total H 122 mm
Longitud total L 198 mm
Tipo de producto Tensor de cierre

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 376840 4
EAN / GTIN 4020772093846
Número del fabricante 93849

Descripción

Ejecución:

Herramientas insertables para un ajuste controlado del par de apriete.