Tensor de cierre con gancho de sujeción, Tipo: 3

Número de artículo: 376740 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
80 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6847
Distancia entre taladros e 19 mm
Distancia entre orificios f 31.5 mm - 35.5 mm
⌀ de la perforación d 5.5 mm
Recorrido ajuste del gancho de sujeción c 72 mm - 84 mm
Altura de sujeción h 22.7 mm
Fuerza de retención P (tracción) 3,000 N
Altura total H 36 mm
Longitud total L 200.5 mm
Radio R 5.5 mm
Grosor a 7.1 mm
Tipo de producto Tensor de cierre

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 376740 3
EAN / GTIN 4020772094546
Número del fabricante 94540

Descripción

Ejecución:

  • Tensor rápido con transmisión de palanca acodada.
  • El frenado automático impide la apertura.
  • Remaches de acero inoxidable.
  • Mango de plástico resistente al aceite.
  • Los tensores están galvanizados.
  • Gancho de sujeción regulable por medio de rosca.
  • Casquillos de cojinete templados por cementación.
  • Puntos de apoyo engrasados.
  • Gancho bonificado.

Aplicación:

Para el cierre de recipientes.