Pie acodado estable 5

Número de artículo: 376730 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6843
a 70 mm
f 60 mm
i 60 mm
l 8 mm
Longitud de escalón b 17 mm
c 32 mm
e 22 mm
g 45 mm
h 37 mm
d 9 mm
k 24 mm
Tipo de producto Pie acodado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 376730 5
EAN / GTIN 4020772094058
Número del fabricante 94052

Descripción

Aplicación:

  • Ámbito de empleo más amplio gracias a la mayor altura de sujeción.
  • Fijación mediante 4 tornillos.

Idóneo para:

Tensor de biela n.º 376700; 376710.