• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Tensores de biela con placa de base, Tipo: 0

Número de artículo: 376715 0
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
135 piezas en stock 135 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 376715 0
Distancia entre orificios f 15.9 mm
Pie acodado, anchura K 27 mm
Altura sujeción h hasta el centro del tornillo 12.7 mm
⌀ de la perforación d 4.4 mm
Carrera de apriete 16 mm
Fuerza de retención P (compresión y tracción) 450 N
Altura total H 38 mm
Longitud total L 140.5 mm
Tornillo de presión M4×20 mm
Tipo de producto Tensores de biela

Identificación y clasificación

Número de artículo 376715 0
EAN / GTIN 4045197226778
Número del fabricante 376715 0
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con transmisión de palanca articulada. El frenado automático impide la apertura.

Aplicación:

Para el montaje en dispositivos de sujeción especiales, en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

Nota:

  • Tamaños 0 y 3 también disponibles en acero inoxidable.