{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6844J | |
Carrera de apriete | 67 mm | |
Fuerza de retención P (compresión y tracción) | 4,000 N | |
Altura total H | 149 mm | |
Longitud total L | 364 mm | |
Tornillo de presión | M12 × 50 mm | |
Rosca frontal en el tensor | M24×1,5 mm | |
Tipo de producto | Tensores de biela |
Número de artículo | 376700 5 | |
EAN / GTIN | 4020772008567 | |
Número del fabricante | 557399 |