{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6830J | |
Distancia entre taladros e | 25,7 mm | |
Distancia entre orificios f | 22-31,8 mm | |
⌀ de la perforación d | 6.5 mm | |
Altura de sujeción H | 32 mm | |
Fuerza de retención P1 | 1,800 N | |
Fuerza de retención P2 | 2,500 N | |
Altura total | 48.5 mm | |
Longitud total | 206 mm | |
Tornillo de presión | M8 × 45 mm | |
Tipo de producto | Tensores horizontales |
Número de artículo | 376610 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008086 | |
Número del fabricante | 557334 |