Tensor vertical con pie horizontal 6

Número de artículo: 376500 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6800J
Distancia entre taladros e 50,5 mm
Distancia entre orificios f 67,5-72,5 mm
⌀ de la perforación d 13 mm
Altura de sujeción H 81 mm
Fuerza de retención P1 3,400 N
Fuerza de retención P2 5,500 N
Altura total 333 mm
Longitud total 231 mm
Tornillo de presión M12×110 mm
Tipo de producto Tensor vertical

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 376500 6
EAN / GTIN 4020772007799
Número del fabricante 557307

Descripción

Ejecución:

Con pie horizontal para la fijación a placas de montaje, etc.
  • Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.
  • Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.
  • Seguro contra pérdida para tornillo de presión.
  • Protección para los dedos por pieza de sujeción de seguridad, sin posibilidad de acceso para la mano.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra