{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6350 | |
Medida nominal de ranura en T | 12 mm | |
Tolerancia de anchura h7 | -0.018 mm | |
Longitud | 100 mm | |
Altura | 40 mm | |
Tolerancia de altura por pares IT5 | 0.011 mm | |
Tipo de producto | Bases paralelas |
Número de artículo | 375500 12 | |
EAN / GTIN | 4020772074289 | |
Número del fabricante | 74286 |