Juego de tornillos de amarre 14/M12 mm

Número de artículo: 375420 14/M12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de la ranura en T/ de rosca (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medida nominal de ranura en T 14 mm
    Rosca M12
    Tipo de producto Tornillo de amarre

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 375420 14/M12
    EAN / GTIN 4062406204686
    Número del fabricante 375420 14/M12

    Descripción

    Aplicación:

    Ideal para la fabricación de herramientas, la producción e instalaciones de formación.

    Contenido:

    Espárragos: 4 uds. / M12×80 mm; 4 uds. / M12×125 mm; 4 uds. / M12×160 mm
    Tuercas para ranuras en T: 8 uds. tam. M12×14 mm
    Tuercas hexagonales: 8 uds. tam. M12
    Arandelas: 8 uds. tam. M12
    Tuercas de alargamiento: 2 uds. tam. M12