Surtido básico de herramientas de sujeción 16/M14 mm

Número de artículo: 375410 16/M14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de la ranura en T/ de rosca (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6532
Medida nominal de ranura en T 16 mm
Rosca M14
Tipo de producto Elemento de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375410 16/M14
EAN / GTIN 4020772083915
Número del fabricante 83915

Descripción

Ejecución:

  • Todas las piezas están fabricadas de acero bonificado.
  • Tornillos para ranuras en T bonificados, rosca laminada.

Aplicación:

Ideal para la fabricación de herramientas, la producción y los dispositivos de adiestramiento.

Contenido:

Bridas: 2 uds. / 14 × 100 mm; 2 uds. / 14 × 160 mm
Bloqu. de sujeción: 4 uds. / tam. 2; 4 uds. / tam. 3
Tornillos para ranuras en T: 2 uds. / M14 × 16 × 63 mm; 4 uds. / M14 × 16 × 100 mm; 4 uds. / M14 × 16 × 160 mm
Espárragos: 2 uds; tam. M14×100;
2 uds. tam. M14×160
Tuercas altas: 6 uds. tam. M14
Arandelas: 6 uds. tam. M14
Tuercas de alargamiento: 2 uds. tam. M14