Tuerca de alargamiento M20

Número de artículo: 375395 M20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
265 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6334
Rosca M20
Longitud total 60 mm
Ancho de llave SW 30 mm
Medida entre vértices e 33.5 mm
Tipo de producto Tuerca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375395 M20
EAN / GTIN 4020772082727
Número del fabricante 82727

Descripción

Ejecución:

Longitud doble que la de la tuerca alta n.º 375385 (= 3,0 d altura), plana por ambos extremos.

Aplicación:

Para atornillar entre sí dos espárragos.

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.