Tuerca corredera en ranura en T, larga, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 16/M14mm

Número de artículo: 375325 16/M14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
115 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de la ranura en T/ de rosca (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 508L
Medida nominal de ranura en T 16 mm
Rosca M14
Altura tuerca 18 mm
Anchura a 15.7 mm
Anchura e 25 mm
Altura k 9 mm
Longitud 50 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375325 16/M14
EAN / GTIN 4020772084691
Número del fabricante 84699

Descripción

Aplicación:

Especialmente apropiadas para máquinas de precisión, ya que protegen las ranuras de mesa.

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.