Tuerca corredera en ranura en T con rosca 10 mm

Número de artículo: 375315 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,584 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de ranura en T (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 508
Medida nominal de ranura en T 10 mm
Rosca M8
Altura tuerca 12 mm
Anchura a 9.7 mm
Anchura e 15 mm
Altura k 6 mm
Tipo de producto Tuerca corredera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375315 10
EAN / GTIN 4020772080020
Número del fabricante 80028

Descripción

Aplicación:

Para la combinación con espárragos según norma.

Norma:

DIN 508

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

Nota:

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de toda la rosca.