{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 787 | |
Medida nominal de ranura en T | 42 mm | |
Rosca G | M36 | |
Longitud L | 250 mm | |
Longitud de rosca b | 175 mm | |
Anchura de tronzado estrecha a | 41.6 mm | |
Anchura de tronzado e | 65 mm | |
Altura k | 26 mm | |
Tipo de producto | Tornillo para ranura |
Número de artículo | 375305 4236250 | |
EAN / GTIN | 4020772080747 | |
Número del fabricante | 80747 |