{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6492 | |
Anchura de ranura a | 14 mm | |
Longitud L | 55 mm | |
Anch. B | 22 mm | |
Carrera de apriete | 1.8 mm | |
Altura sobre el borde superior de la mesa h1 | 1.5 mm | |
Altura sobre el borde superior de la mesa h2 | 13.5 mm | |
Rebaje posible x | 5 mm | |
Altura H1 | 11 mm | |
Tipo de producto | Tensor de tracción hacia abajo |
Número de artículo | 375100 14 | |
EAN / GTIN | 4020772073107 | |
Número del fabricante | 73106 |