Pieza superpuesta de fijación para brida de horquilla 14 mm

Número de artículo: 375020 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ espiga (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 6443
    ⌀ espiga 14 mm
    ⌀ exterior 63 mm
    Para bridas con anchura de ranura 14 − 22 mm
    Tipo de producto Pieza superpuesta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 375020 14
    EAN / GTIN 4020772072759
    Número del fabricante 72751

    Descripción

    Ejecución:

    Acero bonificado.
    Especiales para fijar bridas de horquillas a partir de una anchura de ranura de 14 mm.

    Idóneo para:

    Soportes atornillados y cuñas de alineación n.º 373500 − 374900.