{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6460 | |
Altura máxima de asiento | 125 mm | |
Altura mínima de asiento | 100 mm | |
Regulación de altura por vuelta de husillo | 1.16 mm | |
Capacidad de carga | 100 kN | |
Superficie de la base longitud | 125 mm | |
Superficie de la base anchura | 115 mm | |
Tipo de producto | cuña |
Número de artículo | 374900 125 | |
EAN / GTIN | 4020772072780 | |
Número del fabricante | 72785 |