Soporte atornillado con parte inferior de acero 52 mm

Número de artículo: 373500 52
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura máxima de asiento (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6400
Altura máxima de asiento 52 mm
Altura mínima de asiento 42 mm
⌀ del cabezal 50 mm
⌀ parte inferior 50 mm
Para bridas con anchura de ranura 14 mm - 22 mm
Capacidad de carga 100 kN
Tipo de producto Soporte atornillado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 373500 52
EAN / GTIN 4020772072384
Número del fabricante 72389

Descripción

Ejecución:

Acero bonificado, pintado.
Husillo de rosca trapecial autobloqueante con seguro final.

Nota:

A partir de tam. 52 con taladro de centr. ⌀ 12 mm para las piezas superp. n.º 375000375030.