Base de sujeción universal individual, Tipo: 2

Número de artículo: 372200 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
208 piezas en stock 208 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6500E
Altura de apoyo (uso por pares) 39 mm - 107 mm
Altura 66 mm
Longitud 35.5 mm
Anchura 30 mm
Tipo de producto Elemento de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 372200 2
EAN / GTIN 4020772073305
Número del fabricante 73304

Descripción

Ejecución:

Dentadas de forma escalonada. Para usar por pares. Las distintas bases se pueden utilizar en combinación con las bridas n.º 372000.

Material:

Acero bonificado, pintado.