Brida con dientes escalonados 22X160 mm

Número de artículo: 372000 22X160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de ranura×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6314Z
Norma DIN 6314 Z
Anchura de ranura 22 mm
Longitud total 160 mm
Altura 30 mm
Anchura 60 mm
Para tornillos de amarre M20; M22
Tipo de producto Brida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 372000 22X160
EAN / GTIN 4020772070403
Número del fabricante 70409

Descripción

Aplicación:

Solo en combinación con las bases de sujeción universales n.º 372200.

Material:

Acero bonificado.