Tuerca corredera en ranura en T 22 mm

Número de artículo: 370560 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
723 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para la medida nominal de ranura en T (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 508
  • Material: Acero bonificado.

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 508
Norma DIN 508
Anchura a 21.7 mm
Anchura e 35 mm
Altura k 14 mm
Longitud 35 mm
Tamaño de rosca M16
Altura tuerca 28 mm
Medida nominal de ranura en T 22 mm
con rosca
Material Acero bonificado.
Clase de resistencia 10
Tipo de producto Tuerca corredera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370560 22
EAN / GTIN 4020772155636
Número del fabricante 155630

Descripción

Aplicación:

Para la combinación con espárragos según norma.

Norma:

DIN 508

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

Nota:

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de toda la rosca.