Herramienta tensora de cadena

Número de artículo: 370270
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock
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
    Serie Duo
    Longitud de cadena 1 m
    Longitud L 108 mm
    Anch. B 40 mm
    Altura H 89 mm
    Fuerza de apriete máxima 16 kN
    Par máximo 70 Nm
    Ancho de llave tornillo de amarre SW 11
    Tipo de producto Tensor de cadena

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 370270
    EAN / GTIN 2050001769176
    Número del fabricante 06-041

    Descripción

    Volumen de suministro:

    Incluye bloque de enganche para la cadena.

    Partes opcionales:

    Ver n.º 370350370560.

    Nota:

    Tornillos de fijación n.° 370450-370470 no incluidos en el volumen de suministro.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra