{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 38 mm | |
Anchura de llave 2 | 6 mm | |
Longitud l2 | 13.6 mm | |
Longitud l3 | 10 mm | |
Fuerza de retención | 6 kN | |
para placas de sujeción ±0,05 | 20 mm | |
Tipo de producto | Tirantes |
Número de artículo | 370105 20X25 | |
EAN / GTIN | 4045197949400 | |
Número del fabricante | 370105 20X25 |