{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 764CC | |
Anchura de ranura en T | 22 mm | |
Tornillo de fijación G | M20 | |
Altura de sujeción h-H | 7 mm - 88 mm | |
Fuerza de sujeción | 49 kN | |
A | 52 mm | |
A1 | 125 mm | |
B | 75 mm | |
B1 | 25 mm | |
L | 175 mm | |
Recorrido de regulación V | 19 mm - 165 mm | |
Ancho de llave SW | 12 mm | |
con elemento de altura | no | |
Tornillo de fijación G1 | M24 | |
Tipo de producto | Tensor de fuerza |
Número de artículo | 370091 4 | |
EAN / GTIN | 4020772003159 | |
Número del fabricante | 554198 |