{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
H1 | 42 mm | |
Altura H2 | 10 mm | |
B | 11 mm | |
⌀ D | 16 mm | |
⌀ D1 | 10 mm | |
⌀ D2 | 11 mm | |
⌀ D3 | 6,5 mm | |
Fmáx. | 4.8 kN | |
Tipo de producto | Gancho de sujeción |
Número de artículo | 370075 1 | |
EAN / GTIN | 4059245030798 |