{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M8 | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
⌀ exterior D1 | 23 mm | |
Altura H | 21.5 mm | |
⌀ D3 | 11 mm | |
capacidad de carga máxima (estática) | 90 kN | |
Tipo de producto | Ins. pendular |
Número de artículo | 370068 M8 | |
EAN / GTIN | 4059245001002 |