Apoyo pendular plano, rosca exterior M16

Número de artículo: 370055 M16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M16
⌀ exterior D 30 mm
⌀ exterior D1 20 mm
Longitud 1 27 mm
Longitud collar L2 16 mm
capacidad de carga máxima (estática) 90 kN
Tipo de producto Ins. pendular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370055 M16
EAN / GTIN 2050001874696
Número del fabricante K0282.116

Descripción

Ejecución:

  • Cuerpo de acero bonificado y fosfatado.
  • Bola asegurada contra torsión.

Bola de acero para rodamientos de bolas.
Con rosca exterior.

Aplicación:

Sirven como tope, soporte y pieza de presión en la construcción del dispositivo.

Nota:

Se pueden combinar con el tensor giratorio n.° 370085370086 o el gancho de sujeción n.° 370073 y 370074.