Pinza de sujeción Pitbull roma M4

Número de artículo: 370030 M4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 50.62 / Unidad
  • de 8Unidad
    US $ 42.18 / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M4
BH9 12.7 mm
H 9.9 mm
B1 5.1 mm
H1 4.8 mm
Altura H2 2.6 mm
Anchura de sujeción 12.7 mm
Recorrido de sujeción 0.4 mm
Par de apriete máximo 5.6 Nm
Fuerza de sujeción 6.6 kN
Material Acero
Tipo de producto Sistema de sujeción de dispositivos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370030 M4
EAN / GTIN 4046368563302
Número del fabricante 56030

Descripción

Ejecución:

  • Elemento de apriete con tornillo de hexágono interior DIN912 con junta tórica resistente al aceite.
  • Sujeción segura y precisa.
  • Medidas constructivas reducidas, por ello menos interferencias.

Cantos romos para trabajos generales.

Aplicación:

Ideal para sujeción múltiple.