{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M16 | |
Longitud | 57 mm - 64 mm | |
Altura H | 34 mm | |
B1 | 56 mm | |
Par de apriete máximo | 210 Nm | |
Fuerza de sujeción | 50 kN | |
Tipo de producto | Tensor de cuña |
Número de artículo | 370021 M16 | |
EAN / GTIN | 4030618237679 | |
Número del fabricante | 23250.0016 |