Mandrino de sujeción para perforación pasante, D1: 7,4mm

Número de artículo: 370015 7,4
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
11 piezas en stock 11 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior D1 7.4 mm
⌀ exterior D 20 mm
Tolerancia ⌀ exterior h9
D2 ⌀ de sujeción mínimo 4.1 mm
⌀ D3 M 2
⌀ D4 M 2/13,7
H 10.7 mm
H1 7.6 mm
Fuerza de sujeción 1.1 kN
Par de apriete máximo 0.7 Nm
carrera de sujeción máx. 0.13 mm
Tipo de producto Mandrino de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370015 7,4
EAN / GTIN 4046368380008
Número del fabricante 38000
Manufacturer IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

  • Cuerpo de base de acero de construcción incluido tornillo de acero.
  • Posibilidad de mecanizado de 5 lados.
  • Muy buena precisión de repetición.
  • Mecanizado ligero del cuerpo de base en el ⌀ de sujeción deseado.

Aplicación:

Para sujetar piezas de trabajo en una perforación existente.