Pinzas de sujeción excéntricas M10

Número de artículo: 370001 M10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Rosca M M10
    Disco hexagonal SW 25 mm
    Tornillo con hexágono interior SW1 7 mm
    Carrera de excéntrica S1 1.6 mm
    Medida A 12.7 mm
    Altura del disco H 10 mm
    Longitud de rosca L 9 mm
    Fuerza de sujeción 9 kN
    Par de apriete máximo 28 Nm
    Tipo de producto Pinza de sujeción de excéntrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 370001 M10
    EAN / GTIN 4045197782373
    Número del fabricante 370001 M10

    Descripción

    Ejecución:

    • Disco de acero de 6 caras con tornillo excéntrico de acero.
    • Sujeción de piezas de trabajo de cualquier forma.
    • 6 geometrías diferentes en las superficies de apriete: 1. Prisma con ángulo de abertura de 150° 2. Con ranuras longitudinales 3. Escalón liso 4. Estriado 5. Liso 6. Recubierto liso.
    • Reducida demanda de espacio, por ello menos contornos de interferencia.

    Aplicación:

    Adecuado para la sujeción de piezas en bruto y acabadas.

    Nota:

    ¡Se necesita un destornillador acodado hexagonal tam. 7!