Placa base, Longitud: 180mm

Número de artículo: 368010 180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 180 mm
Anchura 360 mm
Altura 30 mm
Tipo de producto Placa adaptadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 368010 180
EAN / GTIN 4062406739003
Número del fabricante 368010 180

Descripción

Ejecución:

Sistema constituido por placa de base y placa superior/de sujeción. La placa de base se monta a través del calibre de puntas de 200 mm en el sistema de sujeción de punto cero o directamente en la mesa de máquina. La placa de sujeción/mandrinadora se monta en la placa de base y se aplica individualmente el negativo del contorno del componente. Como alternativa, se pueden colocar elementos de sujeción sencillos de Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder, etc. en la placa de sujeción/mandrinadora para la sujeción de componentes.
Aluminio anodizado.
Calibre de puntas 200 mm.

Idóneo para:

Sistemas de sujeción de punto cero con calibre de puntas 200 mm o calibre de puntas en cruz 200 mm (con tam. 360).

Volumen de suministro:

4 tornillos de ajuste M8, 4 tapones roscados.

Partes opcionales:

Perno de sujeción n.º 360025 18M12.