{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad regletas | 8 pair | |
Anchura | 8 mm | |
Altura | 12 mm; 17 mm; 22 mm; 25 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm | |
Longitud | 160 mm | |
Tipo de producto | Bases paralelas |
Número de artículo | 366752 | |
EAN / GTIN | 4045197559388 | |
Número del fabricante | 366752 |