{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad regletas | 14 pair | |
Anchura | 10 mm | |
Altura | 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm | |
Longitud | 150 mm | |
Tipo de producto | Bases paralelas |
Número de artículo | 366750 | |
EAN / GTIN | 4045197293619 | |
Número del fabricante | 366750 |