{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad regletas | 5 pair | |
Anchura | 2.5 mm | |
Altura | 22 mm; 30 mm; 37 mm; 42 mm; 47 mm | |
Longitud | 160 mm | |
Tipo de producto | Bases paralelas |
Número de artículo | 366740 160 | |
EAN / GTIN | 4045197329240 | |
Número del fabricante | 366740 160 |