Pares individuales de bases paralelas para 366702 tam. 200, Ancho×Altura: 8X16mm

Número de artículo: 366726 8X16
Price per 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
9 piezas en stock 9 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Altura (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 8 mm
Altura 16 mm
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 366726 8X16
EAN / GTIN 4045197799241
Número del fabricante 366726 8X16
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Dureza: 60 HRC. Rectificado de precisión por pares.
GARANT − ejecución de precisión. Precisión: Tolerancia de altura y anchura ± 0,007 mm.

Aplicación:

En trabajos de precisión para el alojamiento paralelo de piezas de trabajo en tornillos de banco o dispositivos.

Idóneo para:

Juego de bases paralelas 366702; 366704.