Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704 tam. 125, Ancho×Altura: 12X20mm

Número de artículo: 366711 12X20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
65 piezas en stock 65 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Altura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 12 mm
Altura 20 mm
Tipo de producto Bases paralelas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 366711 12X20
EAN / GTIN 4045197799937
Número del fabricante 366711 12X20

Descripción

Ejecución:

Dureza: 60 HRC. Rectificado de precisión por pares.
GARANT − ejecución de precisión. Precisión: Tolerancia de altura y anchura ± 0,007 mm.

Aplicación:

En trabajos de precisión para el alojamiento paralelo de piezas de trabajo en tornillos de banco o dispositivos.

Idóneo para:

Juego de bases paralelas 366702; 366704.