{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción b | 77 mm | |
Altura de mordazas C | 30 mm | |
Longitud cuerpo base a | 158 mm | |
Gesamthöhe c | 64 mm | |
Peso | 4 kg | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para taladradoras |
Número de artículo | 365055 80 | |
EAN / GTIN | 4062406188627 | |
Número del fabricante | 365055 80 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mordaza manual para taladradoras 80 mm
a petición
En stock
120 piezas en stock
US $ 171.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
456 piezas en stock
US $ 123.31
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
661 piezas en stock
US $ 396.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de mordazas A | 80 | 80 | |
Altura de mordazas C | 30 | 30 | 28 |
Gesamthöhe c | 64 | 64 | 65 |
Peso | 4 | 4 | 5.7 |
Longitud cuerpo base a | 158 | 233 | 238 |
Gama de sujeción b | 77 | 65 | 120 |
Tipo de producto | Tornillo de banco para taladradoras | Tornillo de banco para taladradoras | Tornillo de banco para taladradoras |